Bloc de serrage à aimant permanent avec pas polaire fin MH203

Réf.: 380815 MH203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type MH203
Longueur A 100 mm
Largeur B 25 mm
Hauteur totale C 25 mm
Profondeur du champ magnétique 6 mm
Usure de la plaque polaire 6 mm
Pas polaire 4 mm
Ecart angulaire max. 5 degré
Poids 0,5 kg
Force d'attraction nominale 80 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380815 MH203
EAN / GTIN 2050001854261
Réf. fabricant 242.01-MH203

Description

Exécution:

Deux surfaces de serrage magnétiques.

Utilisation:

Pour le profilage et l'usinage de petites pièces, comme des poinçons, etc.

Remarque(s):

Aimant permanent.