{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | MH202S | |
Longueur A | 100 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur totale C | 50 mm | |
Profondeur du champ magnétique | 6 mm | |
Usure de la plaque polaire | 14 mm | |
Pas polaire | 4 mm | |
Ecart angulaire max. | 5 degré | |
Poids | 1,7 kg | |
Force d'attraction nominale | 180 N/cm2 | |
Type de produit | Plateau magnétique |
Référence article | 380815 MH202S | |
EAN / GTIN | 2050001922274 | |
Réf. fabricant | 242.01-MH202S |