{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin | 350 mm | |
Hauteur | 62 mm | |
Tolérance hauteur | 0 / -1 mm | |
⌀ cercle trous | 334 mm | |
Filetage ⌀ | 4×M8 | |
Profondeur du champ magnétique | 10 mm | |
Poids | 43 kg | |
Force d'attraction nominale | 150 N/cm2 | |
Usure de la plaque polaire | 6 mm | |
⌀ centrage | 300 mm | |
Prof. centrage | 5 mm | |
Pas polaire parallèle | 12+3 mm | |
Trou de centrage possible J | 25×20 mm | |
Type de produit | Plateau à aimant permanent |
Référence article | 380777 350 | |
EAN / GTIN | 2050001949264 | |
Réf. fabricant | 244.11-350 |