Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, ⌀ mandrin: 160mm

Réf.: 380777 160
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 160 mm
Hauteur 57 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 142 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 10 mm
Poids 8 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 6 mm
⌀ centrage 125 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 8+3 mm
Trou de centrage possible J 15×6 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380777 160
EAN / GTIN 2050001943699
Réf. fabricant 244.11-160
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à grande taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».