Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, ⌀ mandrin: 200mm

Réf.: 380776 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 200 mm
Hauteur 57 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 154 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 8 mm
Poids 15 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 5 mm
⌀ centrage 150 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 1,9 mm
Trou de centrage possible J 200×5 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380776 200
EAN / GTIN 2050001943651
Réf. fabricant 244.01-200

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à moyenne taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».