Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, ⌀ mandrin: 100mm

Réf.: 380776 100
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 100 mm
Hauteur 50 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 85 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 8 mm
Poids 3 kg
Force d'attraction nominale 70 N/cm2
Usure de la plaque polaire 5 mm
⌀ centrage 60 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 1,9 mm
Trou de centrage possible J 20×14 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380776 100
EAN / GTIN 2050001943620
Réf. fabricant 244.01-100
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à moyenne taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».