{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur plateau polaire | 600 mm | |
Largeur | 200 mm | |
Hauteur | 59 mm | |
Tolérance hauteur | +0,5 / -2 mm | |
Profondeur du champ magnétique | 12 mm | |
Usure de la plaque polaire | 5 mm | |
Poids | 52 kg | |
Force d'attraction nominale | 150 N/cm2 | |
Type de produit | Plateau magnétique |
Référence article | 380100 600 | |
EAN / GTIN | 4045197310668 | |
Réf. fabricant | 243.11-600X200 |