Plateau magnétique permanent, pas polaire transversal, Longueur plateau polaire: 250mm

Réf.: 380100 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plateau polaire (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur plateau polaire 250 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 56 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
Profondeur du champ magnétique 12 mm
Usure de la plaque polaire 5 mm
Poids 17 kg
Force d'attraction nominale 150 N/cm2
Type de produit Plateau magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380100 250
EAN / GTIN 4045197310620
Réf. fabricant 243.11-250X150

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Activation et désactivation par levier.
  • En position désactivée, un champ inverse puissant facilite l’abaissement de la pièce.
  • Avec butées longitudinales et transversales.
  • Lamelles en laiton 3 mm / acier 12 mm.
  • Formation du champ magnétique sans dispersion et donc, pas de magnétisme de la pièce.

Utilisation:

  • Pour grosse ébauche
  • Pour les pièces de petite, moyenne et grande taille, avec surface rugueuse ou inégale.