Vis de calage pour blocage, Type: 4

Réf.: 376980 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 4
Taille des vis de calage M8×65 mm
Hauteur r 21 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376980 4
EAN / GTIN 4020772099046
Réf. fabricant 99044

Description

Exécution:

Vis de calage traitée avec protection en caoutchouc.
Avec écrou et écrou en T.

Adapté(s) pour:

Adapté pour 376500376520, 376570: 4
Adaptée pour 376610376650: 4