Vis de calage pour blocage, Type: 2

Réf.: 376980 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2
Taille des vis de calage M6×35 mm
Hauteur r 19 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376980 2
EAN / GTIN 4020772099022
Réf. fabricant 99028

Description

Exécution:

Vis de calage traitée avec protection en caoutchouc.
Avec écrou et élément à rondelles.

Adapté(s) pour:

Adapté pour 376500376520, 376570: 2
Adaptée pour 376610376650: 2