{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6844J | |
Course de serrage | 21,5 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 1 000 N | |
Hauteur totale H | 73 mm | |
Longueur totale L | 161,5 mm | |
Vis de calage | M6×25 mm | |
Filet face front. sauterelle | M 16×1,5 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Réf. fabricant | 557397 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 2
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 45.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 31.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M6×25 mm | M6×40 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 1 000 N | 900 N |
Course de serrage | 21,5 mm | 19 mm |
Filet face front. sauterelle | M 16×1,5 mm | M 16×1,5 mm |
Type | 6844J | 376725 2 |
Hauteur totale H | 73 mm | 74 mm |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |