{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Typ | 376725 2 | |
Upínací zdvih | 19 mm | |
Adhezní síla P (tlak/tah) | 900 N | |
Hauteur totale H | 74 mm | |
Longueur totale L | 163 mm | |
Přítlačný šroub | M6×40 mm | |
Čelní závit na upínáku | M 16×1,5 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article |
376725 2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197226785
Copier |
|
Réf. fabricant |
376725 2
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |