{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6530 | |
Dim. nom. rain. T | 18 mm | |
Filetage | M16 | |
Hauteur serrage double bridage | 2 mm - 270 mm | |
Hauteur serrage quadruple bridage | 2 mm - 160 mm | |
Longueur coffret en bois | 510 mm | |
Largeur coffret en bois | 415 mm | |
Hauteur coffret en bois | 50 mm | |
Type de produit | Elément de serrage |
Référence article | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Réf. fabricant | 83626 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Coffret d'outils bridage 18/M16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 956.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 264.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage | M16 | M16 |
Hauteur serrage double bridage | 2 ;270 | |
Dim. nom. rain. T | 18 | 18 |
Type | 6530 | |
Largeur coffret en bois | 415 | |
Longueur coffret en bois | 510 | |
Type de produit | Elément de serrage | Elément de serrage |