Taquet étagé, rectifié 18 mm

Réf.: 375365 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6322A
Dim. rain. b1 de la machine 18 mm
Dim. rain. b2 du dispositif 20 mm
Pour vis DIN 84, DIN 912 M6×16
Longueur 25 mm
Hauteur H 10 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375365 18
EAN / GTIN 4020772071592
Réf. fabricant 71597

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Ces taquets en T se vissent par deux dans les rainures d'alignement normalisées (largeur 20 mm) de gabarits. Il est possible, en changeant de taquet, d'utiliser un seul dispositif sur plusieurs machines présentant des largeurs de rainures différentes.

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.

Remarque(s):

Réf. 20, voir 375370.