{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6322A | |
Dim. rain. b1 de la machine | 16 mm | |
Dim. rain. b2 du dispositif | 20 mm | |
Pour vis DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Longueur | 25 mm | |
Hauteur H | 10 mm | |
Type de produit | Tasseaux en T |
Référence article | 375365 16 | |
EAN / GTIN | 4020772071585 | |
Réf. fabricant | 71589 |