{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 797 | |
Losange | oui | |
Dim. nom. rain. T | 28 mm | |
Filetage G | M24 | |
Longueur L | 250 mm | |
Longueur filet b | 150 mm | |
Largeur pierre étroite a | 27,7 mm | |
Largeur pierre e | 44 mm | |
Hauteur k | 18 mm | |
Type de produit | Vis pour rainures |
Référence article | 375335 28X250 | |
EAN / GTIN | 4020772087111 | |
Réf. fabricant | 87114 |