{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 797 | |
Losange | oui | |
Dim. nom. rain. T | 22 mm | |
Filetage G | M20 | |
Longueur L | 200 mm | |
Longueur filet b | 120 mm | |
Largeur pierre étroite a | 21,7 mm | |
Largeur pierre e | 35 mm | |
Hauteur k | 14 mm | |
Type de produit | Vis pour rainures |
Référence article | 375335 22X200 | |
EAN / GTIN | 4020772086817 | |
Réf. fabricant | 86819 |