Tasseau en T long 8/M6 mm

Réf.: 375325 8/M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T/ filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 508L
    Dim. nom. rain. T 8 mm
    Filetage M6
    Hauteur écrou 10 mm
    Largeur a 7,7 mm
    Largeur e 13 mm
    Hauteur k 6 mm
    Longueur 26 mm
    Type de produit Tasseaux en T

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 375325 8/M6
    EAN / GTIN 4020772084653
    Réf. fabricant 84657

    Description

    Utilisation:

    Pour une meilleure répartition des forces dues au serrage.

    Matière(s):

    Acier pour traitement thermique, résistance 10.