Tasseau en T long, Dim. nom. rain. T/ filet.: 14/M12mm

Réf.: 375325 14/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
351 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T/ filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508L
Dim. nom. rain. T 14 mm
Filetage M12
Hauteur écrou 16 mm
Largeur a 13,7 mm
Largeur e 22 mm
Hauteur k 8 mm
Longueur 44 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375325 14/M12
EAN / GTIN 4020772084684
Réf. fabricant 84681

Description

Utilisation:

Pour une meilleure répartition des forces dues au serrage.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.