Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 2020125

Réf.: 375305 2020125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 787
Dim. nom. rain. T 20 mm
Filetage G M20
Longueur L 125 mm
Longueur filet b 85 mm
Largeur pierre étroite a 19,7 mm
Largeur pierre e 32 mm
Hauteur k 12 mm
Type de produit Vis pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375305 2020125
EAN / GTIN 4020772084110
Réf. fabricant 84111

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

  • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.