Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) individuelle, Type: 1212200

Réf.: 375305 1212200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 787
Dim. nom. rain. T 12 mm
Filetage G M12
Longueur L 200 mm
Longueur filet b 120 mm
Largeur pierre étroite a 11,7 mm
Largeur pierre e 18 mm
Hauteur k 7 mm
Type de produit Vis pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375305 1212200
EAN / GTIN 4020772080440
Réf. fabricant 80440

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

  • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.