Vérin «Hercule» 63 mm

Réf.: 374900 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6460
Hauteur appui max. 63 mm
Hauteur appui min. 50 mm
Réglage hauteur par tour de vis 0,86 mm
Capacité de charge 40 kN
Longueur surface de base 63 mm
Largeur surface de base 63 mm
Type de produit Coins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Réf. fabricant 72777

Description

Exécution:

Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l’aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

Utilisation:

En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes sur de grandes dimensions.

Livraison:

Elément sphérique interchangeable 375000 inclus.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000 − 375030.