Vérin «Hercule» 125 mm

Réf.: 374900 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 6460
    Hauteur appui max. 125 mm
    Hauteur appui min. 100 mm
    Réglage hauteur par tour de vis 1,16 mm
    Capacité de charge 100 kN
    Longueur surface de base 125 mm
    Largeur surface de base 115 mm
    Type de produit Coins

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 374900 125
    EAN / GTIN 4020772072780
    Réf. fabricant 72785

    Description

    Exécution:

    Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l’aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

    Utilisation:

    En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes sur de grandes dimensions.

    Livraison:

    Elément sphérique interchangeable 375000 inclus.

    Remarque(s):

    Support plat avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000 − 375030.