Bride de serrage coudée 14X125 mm

Réf.: 371800 14X125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 14 mm
Longueur totale 125 mm
Hauteur H 40 mm
Hauteur H2 20 mm
Largeur 40 mm
Pour vis de serrage M12; M14
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371800 14X125
EAN / GTIN 4020772071059
Réf. fabricant 71050

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.