Bride de serrage coudée 11X100 mm

Réf.: 371800 11X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 11 mm
Longueur totale 100 mm
Hauteur H 30 mm
Hauteur H2 15 mm
Largeur 30 mm
Pour vis de serrage M10
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371800 11X100
EAN / GTIN 4020772071042
Réf. fabricant 71043

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.