Bride de serrage 7X50 mm

Réf.: 371000 7X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6314
Norme DIN 6314
Largeur rainure 7 mm
Longueur totale 50 mm
Hauteur 10 mm
Largeur 20 mm
Pour vis de serrage M6
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371000 7X50
EAN / GTIN 4020772070007
Réf. fabricant 70003

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.