Bride de serrage, DIN 6314, Larg. fente×long. totale: 18X160mm

Réf.: 371000 18X160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6314
Norme DIN 6314
Largeur rainure 18 mm
Longueur totale 160 mm
Hauteur 25 mm
Largeur 50 mm
Pour vis de serrage M16; M18
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371000 18X160
EAN / GTIN 4020772070069
Réf. fabricant 70060

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.