{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6316V | |
Largeur rainure a | 22 mm | |
Hauteur serrage h | 43 mm - 92 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 2220160 | |
Longueur L | 200 mm | |
Largeur B | 22 mm | |
Hauteur H | 30 mm | |
Ecartement e pointe/rainure | 59 mm | |
Longueur rainure f | 70 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370720 22 | |
EAN / GTIN | 4020772071325 | |
Réf. fabricant | 71324 |