{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6316V | |
Largeur rainure a | 12 mm | |
Hauteur serrage h | 28 mm - 58 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 1212100 | |
Longueur L | 125 mm | |
Largeur B | 14 mm | |
Hauteur H | 20 mm | |
Ecartement e pointe/rainure | 44 mm | |
Longueur rainure f | 40 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370720 12 | |
EAN / GTIN | 4020772071288 | |
Réf. fabricant | 71282 |