{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée A | 67 mm | |
Hauteur serrage S | -8 mm - 100 mm | |
Longueur L | 95 mm | |
Largeur B | 35 mm | |
Hauteur H | 81 mm | |
Bras presseur r | 94 mm | |
Force serrage max. | 12 kN | |
Couple maximal | 105 Nm | |
Perçage de fixation pour vis cylindriques DIN 912 | M10 / M12 | |
Type de produit | Garant dispositif de serrage Compact |
Référence article | 370142 67 | |
EAN / GTIN | 4045197605900 | |
Réf. fabricant | 370142 67 |