Il existe une alternative à ce produit

Dispositif de serrage compact 47

Réf.: 370142 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Portée A 47 mm
    Hauteur serrage S -1 mm - 90 mm
    Longueur L 95 mm
    Largeur B 35 mm
    Hauteur H 81 mm
    Bras presseur r 75 mm
    Force serrage max. 16 kN
    Couple maximal 105 Nm
    Perçage de fixation pour vis cylindriques DIN 912 M10 / M12
    Type de produit Garant dispositif de serrage Compact

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370142 47
    EAN / GTIN 4045197602497
    Réf. fabricant 370142 47

    Description

    Exécution:

    Corps et bras de serrage en acier spécial inoxydable traité pour une résistance élevée.
    Remplacement rapide du patin d’appui à bille à ressort sans outil. Protection contre la saleté grâce au joint spécial en polyamide.

    Avantage(s):

    Forme compacte, env. 30 % plus petite que des modèles comparables. Mécanisme automatique de bridage et de débridage rapide.
    Des vis cylindriques standard DIN 912 (M10 / M12) peuvent être utilisées.

    Accessoire(s):

    370350 Clé de serrage, 370430 Patins d’appui.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange