{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 3 | |
Force de serrage maximale | 60 kN | |
A | 42 mm | |
A2 | 27 mm | |
H1 | 0 mm - 80 mm | |
Hauteur H2 | 30 mm | |
B2 | 62 mm | |
L | 187 mm | |
Largeur de rainure en T | 16 / 18 / 20 / 22 mm | |
Type de produit | Bride de serrage |
Référence article | 370115 3 | |
Réf. fabricant | 79855 |