Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bride de serrage avec patte d'accrochage, Type: 2

Réf.: 370115 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2
Force de serrage maximale 40 kN
A 36 mm
A2 21 mm
H1 0 mm - 70 mm
Hauteur H2 20 mm
B2 55 mm
L 150 mm
Largeur de rainure en T 12 / 14 / 16 / 18 mm
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370115 2
Réf. fabricant 79798

Description

Exécution:

Bride de serrage avec 2 nez de serrage. Pivotante en fonction de l'application. Patin d'appui et patte d'accrochage reliés de façon solidaire.

Avantage(s):

Possibilité de réglage rapide et variable dans l'écartement de la pièce. Aucun autre support nécessaire pour atteindre la hauteur de serrage requise.

Accessoire(s):

Boulons 375300.