Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l’arrière M8

Réf.: 370061 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
⌀ ext. D 9,5 mm
Longueur 1 40 mm
Longueur de col L2 12 mm
Charge admissible maximale (statique) 16 kN
Type de produit Support à bille oscillante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370061 M8
EAN / GTIN 4059245309504

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Retour automatique à la position initiale.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d’appuis et de patins d’appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires