Crochet de bridage rectifié M12, Type: 8

Réf.: 370073 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 8
H1 39 mm
Hauteur H2 29 mm
Longueur 1 50 mm
Fmax. 18,5 kN
Couple maximal 49 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Type de produit Crochets de bridage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370073 8
EAN / GTIN 2050001962010
Réf. fabricant K0014.312150

Description

Utilisation:

Pour le serrage compact de pièces.
Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.