Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l’arrière M10

Réf.: 370061 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
⌀ ext. D 14 mm
H1 25 mm
Hauteur H2 15 mm
Charge admissible maximale (statique) 32 kN
Type de produit Support à bille oscillante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370061 M10
EAN / GTIN 4059245309511

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Retour automatique à la position initiale.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d’appuis et de patins d’appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires