Jeu de cales parallèles (8 paires)

Réf.: 366752
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
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
    Nombre de cales 8 paire
    Largeur 8 mm
    Hauteur 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm
    Longueur 160 mm
    Type de produit Cales parallèles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 366752
    EAN / GTIN 4045197559388
    Réf. fabricant 366752

    Description

    Exécution:

    Rectification par paire, dureté 60 HRC.
    Précision: tolérance de hauteur ±0,01 mm, tolérance de largeur ±0,02 mm.

    Utilisation:

    Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange