Paire individuelle de cales parallèles pour 366752 réf. 160×8 36 mm

Réf.: 366765 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 36 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366765 36
EAN / GTIN 4045197559272
Réf. fabricant 366765 36

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
HOLEX − Tolérance de hauteur 0,01 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366752.