Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 125 14X32 mm

Réf.: 366711 14X32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 14 mm
Hauteur 32 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366711 14X32
EAN / GTIN 4045197800091
Réf. fabricant 366711 14X32

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366702; 366704.