Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 125 10X18 mm

Réf.: 366711 10X18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 10 mm
Hauteur 18 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366711 10X18
EAN / GTIN 4045197799814
Réf. fabricant 366711 10X18

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366702; 366704.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier