Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 3X16 mm

Réf.: 366706 3X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 3 mm
    Hauteur 16 mm
    Type de produit Cales parallèles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 366706 3X16
    EAN / GTIN 4045197799418
    Réf. fabricant 366706 3X16

    Description

    Exécution:

    Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
    GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

    Utilisation:

    Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

    Adapté(s) pour:

    Jeu de cales parallèles 366702; 366704.