Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 6X14 mm

Réf.: 366706 6X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 6 mm
Hauteur 14 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366706 6X14
EAN / GTIN 4045197799630
Réf. fabricant 366706 6X14

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366702; 366704.