Mors rapporté lisse, Pour type: 25C

Réf.: 363012 25C
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 25 mm
b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 11 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,18 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363012 25C
EAN / GTIN 4062406355609
Réf. fabricant 363012 25C
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors avec côté étagé lisse.