Mors rapporté lisse 80

Réf.: 363012 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 80 mm
Hauteur mors h 28 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 13 mm
Longueur mors l 50 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,45 kg
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363012 80
EAN / GTIN 4062406182533
Réf. fabricant 363012 80

Description

Exécution:

Mors avec côté étagé lisse.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier