Palier de broche complet 125/220

Réf.: 363008 125/220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5 mm; 13 mm
Pour type 125S; 125SP
Pour code couleur Xtric 125
Longueur totale L 220 mm
Type de produit Palier de broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363008 125/220
EAN / GTIN 4062406220006
Réf. fabricant 363008 125/220

Description

Exécution:

  • Permet le serrage de deux pièces.
  • Compensation de longueur de la broche de 4 mm pour le serrage de pièces de dimensions différentes.
  • Montage et démontage aisés.

Adapté(s) pour:

Mors intermédiaires disponibles séparément 363040, 363042, 363044.

Livraison:

Palier de broche, broche avec compensation de longueur.

Accessoire(s):

Clé 6 pans 627424 réf. 3 et 5.

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour la réf. 50, ni pour les modèles Xtric XS et XSP!