Mors intermédiaire lisse 125

Réf.: 363044 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 38 mm
Longueur mors l 26 mm
Pour code couleur Xtric 125
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363044 125
EAN / GTIN 4062406221492
Réf. fabricant 363044 125

Description

Exécution:

Avec niveau lisse de 3 mm et surface de serrage lisse.

Adapté(s) pour:

Palier de broche complet 363008.

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour la réf. 50, ni pour les modèles Xtric XS et XSP!