Étau 5 axes TeleSense, Type: 125COMPACT

Réf.: 361270 125COMPACT
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Hauteur h 165 mm
Serrage maximal 199 mm
Force de serrage maximale 40 kN
Couple maximal 50 Nm
Poids 35,5 kg
Type de produit Etau machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361270 125COMPACT
EAN / GTIN 4250364404358

Description

Exécution:

  • Optimisé pour une utilisation sur les centres d’usinage à 5 axes.
  • Force de serrage constante à l’aide de la broche télescopique nécessitant peu d’entretien. Dimensions inchangées.
  • Changement des mors sans outil grâce à la fermeture rapide.
  • De série, avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200.
  • Force de serrage 40 kN à 50 Nm linéaire.
  • Flexibilité maximale: mors universel à changement rapide pour une multitude d’applications différentes, ce qui réduit le temps de préparation et nécessite moins d’effort. Compatible avec les mors mobiles de CentroGripp, T-Rex, NC8 et TITAN 2 via l’adaptateur de mors.
  • Possibilité de déterminer la force de serrage avec tous les mors compatibles grâce à l’unité de mesure intégrée (réf. 125CONNECT) dans la broche. Distance d’émission jusqu’à 20 m. Remplacement aisé et rapide des piles. Température de fonctionnement comprise entre 10 °C et 40 °C. Code QR pour un accès rapide aux informations techniques, aux accessoires, aux pièces de rechange et au service sur la plaque signalétique.

Livraison:

Manivelle, clé Torx T10, Quick Start Guide.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 6 pans 643229 réf. 10, mors rapportés 361275361285, bride de serrage 361289, tirette 360025 réf. 25M10 ou 25M10/138; adaptateur de mors 361285, mors de préhension 361280, rallonge de broche 361287. Autres accessoires disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier