Exécution:
- Optimisé pour une utilisation sur les centres d’usinage à 5 axes.
- Force de serrage constante à l’aide de la broche télescopique nécessitant peu d’entretien. Dimensions inchangées.
- Changement des mors sans outil grâce à la fermeture rapide.
- De série, avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200.
- Force de serrage 40 kN à 50 Nm linéaire.
- Flexibilité maximale: mors universel à changement rapide pour une multitude d’applications différentes, ce qui réduit le temps de préparation et nécessite moins d’effort. Compatible avec les mors mobiles de CentroGripp, T-Rex, NC8 et TITAN 2 via l’adaptateur de mors.
- Possibilité de déterminer la force de serrage avec tous les mors compatibles grâce à l’unité de mesure intégrée (réf. 125CONNECT) dans la broche. Distance d’émission jusqu’à 20 m. Remplacement aisé et rapide des piles. Température de fonctionnement comprise entre 10 °C et 40 °C. Code QR pour un accès rapide aux informations techniques, aux accessoires, aux pièces de rechange et au service sur la plaque signalétique.
Livraison:
Manivelle, clé Torx T10, Quick Start Guide.
Accessoire(s):
Clé dynamométrique
656050 réf. 120, douille tournevis 6 pans
643229 réf. 10, mors rapportés
361275 −
361285, bride de serrage
361289, tirette
360025 réf. 25M10 ou 25M10/138; adaptateur de mors
361285, mors de préhension
361280, rallonge de broche
361287. Autres accessoires disponibles sur demande.