{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | TeleCentric | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Plage de serrage S1 | 49 mm - 150 mm | |
Plage de serrage S2 | 99 mm - 200 mm | |
Longueur L | 351 mm | |
Hauteur corps de base c | 168,9 mm | |
Largeur B | 94 mm | |
Largeur rainure n H7 | 20 mm | |
Hauteur h | 27,1 mm | |
Force de serrage maximale | 30 kN | |
Couple maximal | 45 Nm | |
Poids | 19,5 kg | |
Dim. ouvertures de clés | 14 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | TeleCentric | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 361255 70M | |
EAN / GTIN | 4250364403047 | |
Réf. fabricant | 6921548000155 |