Étau 5 axes TeleCentric 70K

Réf.: 361255 70K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TeleCentric
    Exécution Systèmes de serrage à point zéro
    Plage de serrage S1 16 mm - 85 mm
    Plage de serrage S2 66 mm - 135 mm
    Longueur L 286 mm
    Hauteur corps de base c 168,9 mm
    Largeur B 94 mm
    Largeur rainure n H7 20 mm
    Hauteur h 27,1 mm
    Force de serrage maximale 30 kN
    Couple maximal 45 Nm
    Poids 17,5 kg
    Dim. ouvertures de clés 14 mm
    Code couleur pour accessoires adaptés TeleCentric
    Type de produit Etaux machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361255 70K
    EAN / GTIN 4250364403030
    Réf. fabricant 6921548000055

    Description

    Exécution:

    • Optimisé pour une utilisation sur les centres d'usinage à 5 axes.
    • Possibilité de serrage classique et de serrage par préhension.
    • Broche télescopique, dimensions inchangées.
    • Programmation centralisée aisée sans déplacement du point zéro.
    • L'accessibilité de la pièce est indépendante de la capacité de serrage.
    • Construction symétrique = la pièce reste au centre et parallèle, la surépaisseur du matériau est répartie de manière symétrique.
    • Changement des mors sans outil grâce à la fermeture rapide: 10 secondes / paire de mors.
    • Force de serrage constante à l'aide de la broche télescopique nécessitant peu d'entretien.
    • De série, avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200.
    • Bague graduée intégrée pour réglage fin de la position centrale.
    • Force de serrage 30 kN à 45 Nm linéaire.

    Livraison:

    Manivelle, Quick Start Guide.

    Accessoire(s):

    Clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 6 pans 643330 réf. 14, mors rapportés 361258 − 361264, brides de serrage 360750 réf. 125/160, kit de réglage et d’assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M10/138.
    Mors rapportés 361258361260, brides de serrage 360750 réf. 125/160, kit de réglage et d’assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M/138.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange